PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の 樹脂製(プラスチック)
エアケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39206887
品番
1557NFBKAIR
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
114-5139
質量(kg)
3
材質(本体)
超軽量耐衝撃性樹脂
タイプ
ウレタンフォームなし
容量(L)
36(目安)
外寸法・幅(mm)
487
外寸法・高さ(mm)
267
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
440×330×248
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
487×401×267
外寸法・奥行(mm)
401
材質(クッション)
-
有効内寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・高さ(mm)
330
有効内寸法・幅(mm)
248