PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の 樹脂製(プラスチック)
エアケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39206905
品番
1607BKAIR
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
114-5140
質量(kg)
7.3
材質(本体)
超軽量耐衝撃性樹脂
タイプ
ウレタンフォーム付
容量(L)
63(目安)
外寸法・幅(mm)
613
外寸法・高さ(mm)
337
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
535×402×295
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
613×478×337
外寸法・奥行(mm)
478
材質(クッション)
ウレタン
有効内寸法・奥行(mm)
535
有効内寸法・高さ(mm)
402
有効内寸法・幅(mm)
295