PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の 樹脂製(プラスチック)
エアケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39206914
品番
1637BKAIR
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
114-5142
質量(kg)
8.8
材質(本体)
超軽量耐衝撃性樹脂
タイプ
ウレタンフォーム付
容量(L)
89(目安)
外寸法・幅(mm)
676
外寸法・高さ(mm)
378
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
595×446×337
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
676×525×378
外寸法・奥行(mm)
525
材質(クッション)
ウレタン
有効内寸法・奥行(mm)
595
有効内寸法・高さ(mm)
446
有効内寸法・幅(mm)
337