MLH1075A 4P 0.4kw 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 39226284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLH1075A 4P 0.4kw 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 39226284 MLH1075A 4P 0.4kw 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 39226284 MLH1075A 4P 0.4kw 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 39226284

富士低圧三相モータ(屋内用)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.4 定格電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)および380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz) 注文コード39226284 品番MLH1075A 4P 0.4kw
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,200
この商品は出力・定格電圧・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る

【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。

出力(kW)0.4 電源三相 定格電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)および380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱なし 枠番71M 仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱取込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子箱なしラグ方式、(口出線本数)3本 その他腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 質量(kg)9 極数4 使用温度範囲(℃)-20〜+40 規格JIS C 4210 軸受呼び番号運転側:6203ZZ、反運転側:6203ZZ フレーム鋼板 モータータイプ汎用モーター 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14j6 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 寸法E(mm)56 定格回転数(min-1[r.p.m])1400/1680/1710 本数(口出線)3本 回転方向CCW(負荷側より見て反時計方向) 使用湿度範囲100%RH以下(但し、結露なきこと) 塗装色マンセルN5(灰色) 始動方式直入始動 外被構造全閉外扇形(IP44) 全閉自冷形(IP40) 耐熱クラスE 設置場所屋内 標高(m)1000以下 寸法KD(mm)- 寸法KG(mm)- 保護方式IP40 時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
モーターが壊れたので交換

何の問題も無し。
交換しても今までと同じように作業できています。
また壊れたときは、同じものを注文しようと思います。

2025-04-11
用途:
モーターを動かすために使用
三晃アグリサービス株式会社 様 (製造業)

問題無く使えます。しかし、粉塵が多い場所で使用するため、モーターから直接リード線が出ている商品を希望します。そのような商品はもう作らないのですか?

2024-11-11
用途:
木工用機械
シブテック 様 (その他業種)

速やかな納期で、ユーザー様にも喜んで頂き大変感謝です。

対象商品:
18816315
2024-09-07
用途:
機械のメンテナンス

JIS規格品なので、安心してつかえます。今回は安く買えてよかったです。

対象商品:
18816315
2024-07-24
用途:
かくはん機
大積五十嵐養鯉場 様 (農・林・水産業)

問題なく交換できました。急ぎだったので配送が早く助かりました。

対象商品:
18816324
2023-07-04
用途:
扇風機用

工場内で使用する扇風機用に購入。特に問題ありません。

対象商品:
18816324
2022-12-13
用途:
研磨用機械のモーター
製造業

埃がすごく発生する場所で使用していますが、問題なく使用できています。同様のモーターを複数使用していますので、交換が必要になった場合は、また注文しようと思います。

対象商品:
18816324
2019-10-24
用途:
扇風機のモーター
農・林・水産業

牛舎で使用する扇風機のモーターとして購入しました。問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする