※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-12 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 39228481 SB-12 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 39228481

水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

(27件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 内径×外径(Φmm)12×18.0 内径(Φmm)12 注文コード39228481 品番SB-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は内径×外径・内径など95種類から選べます 他の種類を見る

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm〜100mmまで豊富なサイズバリエーション

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用流体
空気・水・油
※燃料油には使用できません。
内径×外径(Φmm)12×18.0 長さ(m)2 材質軟質ポリ塩化ビニール 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 クリア 外径(Φmm)18 呼称12 破裂圧力(MPa)5.0(at20℃) 連続使用温度(℃)-5〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
在庫に継ぐ

わずかに長さが足りず在庫と同じメーカーで同じ太さの耐圧ホースをさがしていました。おかげで完工できました。

対象商品:
38664421
2023-01-25
用途:
車のオイル交換
清水電機 様 (製造業)

普通に使えますが少々固め 冬場は外ではきつい
製品仕上がりは問題ないです

対象商品:
39435891
2021-07-08
用途:
塗装時
東和特殊産業 様 (製造業)

透明で、とても頑丈で、扱いやすく、ありがたいです。

対象商品:
38664561
2020-07-21
用途:
農機具の洗車の時、ポンプに繋ぎ使います。

思ってたより、肉厚で折れにくくしっかりしてます。良かったです。

対象商品:
38664403
2018-04-10
用途:
農薬散布
出口梅園 様 (製造業)

3Mpaをかけても大丈夫で農薬散布の手元に1,6Mだけ使っています。細いので散布ノズルの振り回しが非常に楽です。接続金具にはモノタロウさんで販売しているBIGMのネジ径7,5mmのホース接続金具がピッタリでお安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38664936
2018-04-09
用途:
特殊車両用雨水用排水ホースとして

価格は高かったのですが、野外で使用するので良いものをと思い購入少し冬場は堅かったですけれど丈夫そうなので長く持ってくれればありがたいです。

対象商品:
38664805
2019-02-18
用途:
水を通すホースとして使用

問題なく使用出来ています。良かったので2度目の購入です。

対象商品:
38664613
2021-03-09
用途:
エアーツール使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

使用最高圧力1.5Mpaだが、エアー圧1.2Mpa〜1.5Mpaで使用しても、某メーカーの値段の安いホースみたいに使用2日で膨らんで穴が開いたりしない。これを”耐圧”っていうのではないかと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする