※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム エアーホース (筋入)

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39228506 品番 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
内径(Φmm)7.9 外径(Φmm)15 長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 最小曲げ半径(mm)110 呼称8 使用流体圧縮空気、窒素ガス、水 流体温度(℃)-20〜60 補強層2S 概略質量(g/m)190 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スチーム、酸素、その他ガスには適用できません。
※サイズによっては個人宅様への配送は不可の商品がございます。
※サイズによてはパレットでの出荷となります。
※パレット出荷の場合、車上渡しになりますので荷下ろしにフォークリフトが必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
工場内配管
マルテック 様

工場内のエア配管に100M購入しました。半年前にモノタロウブランドのPVC製のホースを買ったのですが、品質悪すぎ、使用圧力範囲内で、破裂しました。
伸びもひどく、10Mで30Cm位伸びたように思います。モノタロウのPVCホースはひどい商品でした。それで、十川ゴムホースに取替しました。これは伸びもなく、エアーを張っても柔らかく、心配のない商品です。

3人が参考にしています
2025-03-05
用途:
コンプレッサー延長ホース
農・林・水産業

値段の割には丈夫そうで良かったが、今回長さ20メートルを購入したが5メートル単位で購入出来れば助かります。

2025-03-12
用途:
コンプレッサー延長ホース
農・林・水産業

今まで使用していたホースが劣化して固くなり交換用に購入、
15mで良かったが10m単位の販売だったので20m購入、
質感も良く今の所問題なく使えてます。

対象商品:
34821141
2024-05-26
用途:
タケノコ皮むき

本来の用途とは異なりますがタケノコ皮むき器に必要な部品です。

2人が参考にしています
対象商品:
34820904
2024-06-01
用途:
鈑金塗装・整備

とあるソフトさをアピールしているメーカーの品より寒冷時でも使いやすいし、取り回しが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
34820992
2024-01-11
用途:
エアホース

使いたいサイズと長さがそろっているので無駄にならなくていいです。品質も問題なしです

2人が参考にしています
対象商品:
34821281
2023-10-25
用途:
機器新設
株式会社アサヒ商事 様

ホース内径にゴミが入らないようナイロン、ビニールテープ等簡単なもので両端封止していると助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
34821455
2023-07-14
用途:
トラックに

今まで購入していた同社の物が廃版になり
困っていたところこちらの商品を見つけました。
細いものは各社取扱いが多いですがこのサイズはなかなか無く…
昨今の値上がりで価格は以前の倍近くなってしまいましたが
無くては困るものなのでモノタロウさんで取り扱って頂けるだけ有難いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする