コイルホース(フィッティングカプラー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39241887 品番 AC-5GFT-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(m)1 最高使用圧力(MPa)1.2 グリーン 使用流体空気 材質ポリウレタン トラスコ品番114-8398 質量(g)320 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 ホース寸法(mm)5×8 使用範囲(m)4 コイル径(mm)42 コイル長(mm)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする