WTB
WTBの ホース
WTBの コイルホース
コイルホース(フィッティングカプラー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39241896
品番
AC-7GFT-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
全長(m)
1.2
最高使用圧力(MPa)
1.2
色
グリーン
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
114-8399
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
ホース寸法(mm)
5×8
使用範囲(m)
6
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
550