バイメタル式温度計

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39246645 品番 BM-T-75S 0:100℃ 100L(2110-22)
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。

測定範囲(℃)0〜100 感温部(mm)100 精度±1目盛 材質SUS304(ケース)/ガラス(透明板)/SUS304(感温部)/SUS304(ネジ) 接続ねじPT1/2 目量2℃ 寸法(Φ×Lmm)8×100 ケース外径(Φmm)81 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0〜150℃を指定
●次の場合は保護管(注文製作)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-15
用途:
温水薪兼用ボイラーに
小林ファーム 様 (農・林・水産業)

薪、灯油兼用ボイラーの温度計が25年以上使っていましたが、壊れたのでこれに交換しました。見やすくてしっかりした作りで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39246645
2019-11-18
用途:
お湯の温度測定
三海技研工業株式会社 様 (製造業)

問題なく作動する。意外としっかりした造りだと思います。長く持ちそう。

対象商品:
39246645
2018-10-16
用途:
温水ボイラー温度計(イソライト混焼型)外品
運輸・通信業

純正部品は経過年数がかなりなるのと、メイカーが無い為取り扱いが無い。
さいずを見て購入。

対象商品:
39234623
2018-04-13
用途:
高齢者ホームの、浴場設備補修で使用。
サービス業

老朽化した、部品との交換でした、納期が早く助かりました。

対象商品:
39246645
2015-06-03
用途:
温水装置の温度確認

とてもよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする