MGPA80TN-75AZ-M9PZ MG Series(MGPA80TN) SMC 39251178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA80TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
M9P
リード線(m)
5
注文コード
39251178
品番
MGPA80TN-75AZ-M9PZ
参考基準価格(税別)¥94,550販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする