NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39272615 品番 NCS-50-PCa
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。

適合NCS-50 シェルサイズ50 トラスコ品番806-9347 コネクタ形状プラグキャップ 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08558733
2019-11-20
用途:
電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス 様

古くからある製品なので、安心して使えます。
サイズによってはキャップ部分の質量が重いので、脱着時の取り扱いや筐体の振動によるパネルのキズに注意が必要です。

小型のBOXに使う場合・隣接したコネクタのキャップのチェーン同士が絡まると面倒です。

このタイプのコネクタキャップは、小型軽量化が望まれるところです。
それほどのハードユースでなければ樹脂製キャップもラインナップされたほうが良いのでは?

対象商品:
08558733
2017-03-26
用途:
コネクターキャップとして
岸本農園 様 (農・林・水産業)

良かった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする