曜日別特売
NCS-50-RCa NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所 39272624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シェルサイズ50
内容量1個注文コード39272624品番NCS-50-RCa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。

適合NCS-50シェルサイズ50トラスコ品番806-9348コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08558681
2023-06-26
用途: キャンピングカーに
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーの外部電源端子の増設に使いました。七星の製品でしたので、ぴったりで良かったです。探す手間も無くネットで購入できて満足です。

対象商品 : 08558697
2019-09-20
用途: メタルコネクタの接点保護
株式会社オーレックス

七星のメタルコネクタは、昔から変わらず使われていますが、キャップについては樹脂バージョンがあっても良いと思います。
コネクタも重厚ですがキャップも重厚なので、ゴムや樹脂のキャップで脱着しやすくする…等のバリエーションがあると使用条件に合わせて選択できるので、他のコネクタとの接触による短絡事故を防げます。

対象商品 : 08558672
2022-10-20
用途: 部品が破損していたため
製造業

特に修正が必要となるような点は、見当たりませんでした。

対象商品 : 08558681
2018-07-02
用途: 製品作成時
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー、材料屋共に在庫が無かった時にこちらで手に入ったので助かりました。

対象商品 : 08558697
2017-11-15
用途: キャンピングカー

キャップが大きめで、指でわましやすく、締め具合もいいです。

対象商品 : 08558681
2017-10-03
用途: 自作制御盤のコネクタ不使用時のキャップとして
製造業

コネクタ業界では有名ブランドの品が、手頃な価格になっていたので購入しました。サイズ、デザインも気に入っています。

対象商品 : 08558681
2017-03-26
用途: 農業用トラクターからの信号線取り出し。純正のキャッチが弱かったので交換
岸本農園農・林・水産業

暴雨性能もよくて とても良かった。
ボールチェーンも良いのですが耐候性のタイでも良いかな?

対象商品 : 39272624
2017-02-17
用途: 機械のメンテナンス

素早い対応で、とても満足しました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする