NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39272791 品番 NCS-4416-PM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

形状ストレート シェルサイズ44 コンタクト形状オス 適合NCS-4416-RF 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 極数16 使用温度範囲(℃)-40〜+120 規格電気用品安全法 定格電圧(V)250 定格電流(A)(3本)10/(13本)5 コネクタ形状PM(オス) 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)15.0〜19.0 導体断面積(mm2)(3本)2/(13本)1.25 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) 限界操作電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1800 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
電装BOXを作っていてそれに使います。
その他業種

七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。

2025-07-11
用途:
回路作製
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品:
08558347
2024-02-09
用途:
傷んだコネクタの交換
有限会社ヤナギ 様 (製造業)

まあ既製品ですので好感するだけ。問題無い製品です。

対象商品:
68038853
2024-03-04
用途:
機械メンテナンス
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

対象商品:
68038853
2023-05-12
用途:
スイッチ取付

足ふみスイッチを取り付けるのに購入。
普通に問題なく使用できます。

対象商品:
08558304
2022-09-08
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

フートスイッチのコードが劣化したためコードを新品に交換時プラグも交換しました
ハンダ付けが多少面倒ですが問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
08558304
2023-04-14
用途:
機械のセンサー取付時
デリア食品株式会社 様 (製造業)

使用しやすく良かったです。また購入したいと思います。

対象商品:
08558322
2022-06-15
用途:
機械のメンテナンスの予備用ケーブルに利用します。

このプラグは安心してして使えるプラグです。
予備在庫もしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする