NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39272895 品番 NCS-502-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

コンタクト形状オス シェルサイズ50 形状ストレート 適合NCS-502-P 極数2 定格電圧(V)500 定格電流(A)80 仕様正芯(機器側) トラスコ品番471-8364 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40〜+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)19.0〜23.0 導体断面積(mm2)30 絶縁抵抗(MΩ)5000 接触抵抗(mΩ)1以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) 限界操作電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)3000 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
電装BOXを作っています。それに使います
その他業種

七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。

2025-11-20
用途:
トラックの電源供給
株式会社ハイブリッジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

B側の端子が抜けてしまいクレームになった。購入者か分解する部分ではないのに、信頼していた製品なので、かなりがっかり

2025-07-11
用途:
回路作製
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品:
08557893
2024-03-23
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

近くの電材店では気に入った商品はなく、モノタロウの豊富な商品の中でNCS-142-Pと
セットで購入 多くの豊富な商品をアップしているモノタロウの戦略には満足です。

対象商品:
68038817
2023-04-24
用途:
機械のメンテナンス
幸伸通信技術 有限会社 様 (卸売・小売業)

最近はこのようなコネクタメーカーも減ってきましたね。
かなり古めの修理依頼品があって、コネクタが破損してました。
見たら七星さんの物が使われていたので、調べたら流石モノタロウさん、
お取り扱いがあって早速注文しました。
何種類か注文したのですがサイズも同じで快適に交換できました♪
コネクタ保護にキャップも注文しました。
シッカリと出来ていて、割安かなとも思います。
また、本日追加注文するところです。

1人が参考にしています
対象商品:
08557936
2023-06-26
用途:
キャンピングカーに
アイネットガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカーの外部電源端子の増設に使いました。七星の製品でしたので、ぴったりで良かったです。探す手間も無くネットで購入できて満足です。

対象商品:
08557893
2023-06-21
用途:
精密機械の製造

大量に使用しないので,1個単位での販売は助かります。

対象商品:
68038801
2023-03-12
用途:
AC100V 電源コネクタに使用
近藤エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

七星科学研究所
とてもしっかりした作りで安心です。
また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする