※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
24
注文コード
39273482
品番
NET-243-RM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シェルサイズ
24
極数
3
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
定格電流(A)
20
仕様
正芯(機器側)
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
レセプタクル
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)
11.5〜14.0
導体断面積(mm
2
)
3.5
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
周囲温度(℃)
+70(定格電流使用時の上限)
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地クロムめっき
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
1500
結線方法
はんだ