※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39273507
品番
NET-244-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シェルサイズ
24
極数
4
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
定格電流(A)
15
仕様
逆芯(電源側)
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
レセプタクル
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)
-
導体断面積(mm
2
)
2
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
周囲温度(℃)
+80(定格電流使用時の上限)
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地クロムめっき
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
1500
結線方法
はんだ