画像準備中

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ24 仕様逆芯(電源側) 注文コード39274252 品番NJC-2414-AdF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシェルサイズ・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

形状逆芯 シェルサイズ24 コンタクト数14 コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス 種別AdFアダプタ 電線接続方式はんだづけ 用途信号・電送・電子機器用 仕様逆芯(電源側) 使用温度範囲(℃)-25〜+85 規格- 定格5A 250V 耐電圧1000V 材質(コンタクト)/処理銅合金/金めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)11.5〜14.0 導体断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08557473
2022-12-29
用途:
ボートで使用。

防水性を期待して購入。防水性は問題ないが腐食が出る。潮風で腐食するようで締め付けのねじ部が腐食するためねじ締め付けが悪くなる、結果防水性能が低下する。防水性と錆を両面をクリアして欲しい。オスコネクターを持っているためやむなし購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする