用途信号・電送・電子機器用形状逆芯シェルサイズ24コンタクト数16コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ電線接続方式はんだづけ仕様逆芯(電源側)使用温度範囲(℃)-25~+85規格JIS C 5432定格5A 250V耐電圧1000V材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)11.5~14.0導体断面積(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5以下材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応