※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

(11件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39275171 品番 NJW-2421-RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

形状ストレート コネクタ形状レセプタクル シェルサイズ24 コンタクト形状メス 極数21 使用温度範囲(℃)-25〜+60 定格電圧(V)- 定格電流(A)(3本)6/(18本)3 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 規格電気用品安全法 材質(コンタクト)/処理銅合金/金めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)6.8〜8.0、9.5〜15.0 導体断面積(mm2)(3本)0.75/(18本)0.3 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)500 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892827
2023-04-27
用途:
計測器の入力コネクタ
近藤エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

しっかりした作りで防水性能もあると思います。
値段も安かった。

対象商品:
09892802
2022-09-10
用途:
ウインチのコネクタ
製造業

ユニパーの瓦揚げ用のウインチのコネクタが壊れたので取り替えました。元から付いているコネクタと同じ物なので問題なく取替出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
09892802
2021-11-26
用途:
デッキコネクターとして使用
農・林・水産業

デッキコネクターとして使用しているが、製品の出来具合から見ても大変満足するものです。

対象商品:
10365887
2020-02-28
用途:
船内から船外に電源用に使用。

防水型ということで雨水侵入が心配でしたが、今のところキャップと一緒に使用すると侵入はありません。取り付けのビスが小さいのでセット売りになっていても良いのではと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09892827
2019-11-20
用途:
電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス 様

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

対象商品:
09892802
2017-12-21
用途:
ステレオアンプの電源入力用
その他業種

機能十分満足するが高価。廉価仕様もあると好都合です。

2018-08-02
用途:
トレーラーの配線用
やくの麺業株式会社 様

以前購入した時はゴムの端子カバーがついていたのですが今回は端子カバーがついていません。カバーはなくなったのでしょうか?

対象商品:
10366002
2017-07-27
用途:
防水の配線接続

在庫あり商品ですぐに手配が付き助かります 次回も頼む予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする