曜日別特売
NJW-2010-AdM8 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 39275381

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シェルサイズ20仕様正芯(機器側)注文コード39275381品番NJW-2010-AdM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

シェルサイズ20コンタクト数10適合ケーブル外径(Φmm)7.0~8.5コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)形状正芯定格5A 250V種別AdMアダプタ仕様正芯(機器側)使用温度範囲(℃)-25~+85規格-耐電圧1000Vコネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5以下材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275476
2024-09-13
用途: 機械の配線の延長様に
有限会社マルマ商店

現場で使う場合に線を長くしたり場合によっては短くして使う様にしたいと思いこちらの商品で試してみました。カプラタイプのネジ式ジョイントなので少々引っ張っても外れる事がなく安心してつかっております。

対象商品 : 10365625
2024-06-14
用途: キトー電動チェーンブロックのコネクター修理等に最適です。延長も可能
オオニシ建設業・工事業

ハンダ付けが苦手な方は厳しいかもです。短いポータブル作製に活用しました。

対象商品 : 39275433
2016-08-31
用途: トレーラーの電源を引くため
平沢運輸株式会社

非常にしっかりしているせいか、重いので軽量化してもらうと、ケーブルに負担がかから無くなると思います。

対象商品 : 39275546
2014-07-26
用途: ケーブル中継

止めビスが小さすぎる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする