※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ20 仕様正芯(機器側) 注文コード39275476 品番NJW-205-AdM12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はシェルサイズ・仕様など88種類から選べます 他の種類を見る

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

シェルサイズ20 コンタクト数5 適合ケーブル外径(Φmm)10.6〜12.5 コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 形状正芯 定格10A 250V 種別AdMアダプタ 仕様正芯(機器側) 使用温度範囲(℃)-25〜+85 規格電気用品安全法 耐電圧1500V コネクタ形状アダプタ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 導体断面積(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理 電線接続方式はんだづけ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39275476
2024-09-13
用途:
機械の配線の延長様に
有限会社マルマ商店 様

現場で使う場合に線を長くしたり場合によっては短くして使う様にしたいと思いこちらの商品で試してみました。カプラタイプのネジ式ジョイントなので少々引っ張っても外れる事がなく安心してつかっております。

対象商品:
10365625
2024-06-14
用途:
キトー電動チェーンブロックのコネクター修理等に最適です。延長も可能
オオニシ 様 (建設業・工事業)

ハンダ付けが苦手な方は厳しいかもです。短いポータブル作製に活用しました。

対象商品:
39275433
2016-08-31
用途:
トレーラーの電源を引くため
平沢運輸株式会社 様

非常にしっかりしているせいか、重いので軽量化してもらうと、ケーブルに負担がかから無くなると思います。

対象商品:
39275546
2014-07-26
用途:
ケーブル中継

止めビスが小さすぎる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする