※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの チューブ
ポリウレタンチューブ(200m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39275855
品番
TPT-0425-200BK
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-5078
質量(kg)
2.51
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
8.25
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
200
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
特性
柔軟性