※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの チューブ
ポリウレタンチューブ(200m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39275864
品番
TPT-0604-200BK
参考基準価格(税別)
¥8,582
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-5079
質量(kg)
4.4
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
11.5
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
200
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
特性
柔軟性