※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの チューブ
ポリウレタンチューブ(200m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39275889
品番
TPT-1065-200BK
参考基準価格(税別)
¥20,712
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-5081
質量(kg)
12.34
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
16
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
200
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
特性
柔軟性