NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ20 定格10A 250V 注文コード39276011 品番NRW-204-AdM8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はシェルサイズ・定格など41種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ
シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用
RoHA指令対応品

形状正芯 コネクタ形状アダプタ シェルサイズ20 コンタクト数4 コンタクト形状オス(ピン) 種別AdMアダプタ 用途屋外用 仕様正芯(機器側) 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格10A 250V 耐電圧1500V 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)7.0〜8.5 導体断面積(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- 電線接続方式はんだづけ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39275966
2024-08-06
用途:
既製のコネクタの新替材料
教育・研究機関

既製のコネクタが劣化したのでキャップを含めて総新替えしました。

対象商品:
39275966
2021-09-14
用途:
発電機と家電の接続

キャンピングカーの外部電源コードの延長用に購入。コスパ良し。

対象商品:
39275966
2016-03-01
用途:
愚問
株式会社 uotec 様

価格高い
在庫なさすぎ!ケーブルパッキンの有無で在庫なしって
昔か進歩のないメーカー
パッキンバラ売りにすれば売り上げ10パー上がるのに

対象商品:
39276036
2015-02-19
用途:
キャンピングトレ−ラ−のモニタ−カメラの接続、電源の接続

きちんと差込が出来て、接触不良も認められない。差し込んだ時、カチンと音がして夜間でも接続が容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする