MGPL25-35AZ-A93-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-35AZ) SMC 39292593

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-35AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39292593
品番
MGPL25-35AZ-A93-XC19
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする