曜日別特売
MGPL25N-75-HL MG Series(MGPL25N) SMC 39297274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL25N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード39297274品番MGPL25N-75-HL
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(N) NPT
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする