SB-PT31B プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース小 TRUSCO 39309254 SB-PT31B プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース小 TRUSCO 39309254 SB-PT31B プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース小 TRUSCO 39309254 SB-PT31B プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース小 TRUSCO 39309254

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース小

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39309254 品番SB-PT31B
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
トラスコ品番116-4230 材質クリスタルプロテクションPVB 幅(mm)260 ブラック 高さ(mm)70 質量(g)250 奥行(mm)260 容量(L)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする