※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
EHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
39345505
品番
B6B-EH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
極数
6
トラスコ品番
413-7485
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
トップ型
質量(g)
34
寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
17.5
定格電流(V)
3A
適合電線範囲 AWG(#)
30〜22