※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
EHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
極数
7
注文コード
39345523
品番
B7B-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
7
トラスコ品番
413-7531
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
トップ型
質量(g)
40
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
20
定格電流(V)
3A
適合電線範囲 AWG(#)
30〜22