※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDMT070204R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379419 JDMT070204R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379419 JDMT070204R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379419 JDMT070204R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379419

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39379419 品番 JDMT070204R JM4160
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。

材質JM4160 チップ厚さ(mm)2.45 コーナーR(mm)0.4 チップタイプ肩壁削り用 用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工 トラスコ品番823-0429 寸法A(mm)6.4 精度M級 寸法B(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする