サンコープラスチック
サンコープラスチックの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコープラスチックの アウトドア・行楽用品
サンコープラスチックの クッキング&テーブルウェア
ピクニックランチボックス リオパック N-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
39397603
品番
117472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
重ねて持ち運びしやすいバンド付き。
取り皿2枚付きなので家族でのランチに便利。
容量(L)
約1.6×2
色
アースグリーン
セット内容
皿
材質
本体・外蓋・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン
質量(g)
約504
段数
2段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約202×190×138