3BETA×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 39413491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS 標準 Vプーリー B-2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39413491 品番3BETA×B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は呼びなど47種類から選べます 他の種類を見る
溝数2 仕様2本掛け トラスコ品番385-4604 幅(mm)44 呼び径3ベタ 下穴径(Φmm)9 適合ベルトB データム径(mm)65.2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39413491 3BETA×B2 76239091 3BETA×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76239082
2018-02-05
用途:
農機具改良
農・林・水産業

軸の内径加工のみで使用できる希望通りのものだった。

対象商品:
76239091
2015-01-29
用途:
農機具等の改造など

価格が安いのと種類が豊富なのが嬉しいです。納期が多少延びても構わないので穴加工、キー溝加工もして頂けると大変助かります。(現在は外注にお願いしています。)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする