曜日別特売
JIS125XA1 SNS JIS Vプーリー カネミツ 39413972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS JIS Vプーリー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
溝の形A
溝数1
呼び径125
内容量1個注文コード39413972品番JIS125XA1
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。

用途ベルト伝導に。種類Vプーリー溝の形A溝数1トラスコ品番385-4175幅(mm)20呼び径125仕様2本掛け下穴径(Φmm)9外径(Φmm)134適合ベルトAデータム径(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39413893
2016-11-20
用途: エアーコンプレッサーの駆動モーターに装着

今までは目で見てわかるほどの精度(芯ぶれ)でしたが本商品への交換によりほぼそれが解少され満足しています。また、価格も安く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする