※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB170-1 ブッシングプーリー エバオン 39416237 SPB170-1 ブッシングプーリー エバオン 39416237

ブッシングプーリー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39416237 品番 SPB170-1
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

種類ブッシングプーリー 溝数1 適合ベルト5V、SPB、B トラスコ品番380-6162 適合ブッシング1610 データム径(mm)170 用途ベルト伝導による変速に。 質量(kg)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39415984
2017-09-29
用途:
籾摺り機モータープーリー
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

モーター軸にぴったり収まり又、取り外しも簡単に出来、プーリー径も多数あり大変重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする