※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB195-3 ブッシングプーリー エバオン 39416377 SPB195-3 ブッシングプーリー エバオン 39416377

ブッシングプーリー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39416377 品番 SPB195-3
参考基準価格(税別)¥15,740 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

種類ブッシングプーリー 溝数3 適合ベルト5V、SPB、B トラスコ品番380-6308 適合ブッシング2517 データム径(mm)195 用途ベルト伝導による変速に。 質量(kg)8.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39415984
2017-09-29
用途:
籾摺り機モータープーリー
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

モーター軸にぴったり収まり又、取り外しも簡単に出来、プーリー径も多数あり大変重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする