SPZ100-1 ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン 39416562

SPZ100-1 ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン 39416562
SPZ100-1 ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン 39416562

ブッシングプーリー SPZ-1

(2件のレビュー)
取扱い終了
ブッシング品番1210
外径D(Φmm)104
内容量1個注文コード39416562品番SPZ100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

用途ベルト伝導による変速に。寸法dn(Φmm)100外径D(Φmm)104ブッシング品番1210寸法d(mm)86寸法t1(mm)-寸法t2(mm)9寸法l(mm)25寸法W(mm)16トラスコ品番380-6634質量(kg)0.92種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39416562
2018-02-28
用途: 研磨機シャフトに取り付けました。
卸売・小売業

初めての使用でしたが、簡単に取り付けることが出来ました。

対象商品 : 39416562
2014-02-05
用途: モーターを使った工作
農・林・水産業

鉄製だからちょっと重すぎた。
鉄の他にもアルミとかプラスティックとか色んな素材のものがあったほうがよい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする