SPZ150-3 ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン 39416797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ150-3 ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン 39416797
SPZ150-3 ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン 39416797

ブッシングプーリー SPZ-3

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ブッシング2012
データム径(mm)150
150
112
118
125
132
140
160
170
180
190
200
212
224
236
250
100
106
265
280
300
315
内容量1個注文コード39416797品番SPZ150-3
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
種類ブッシングプーリー溝数3トラスコ品番380-6863質量(kg)3.30適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39416797
2018-01-22
用途: 某大手品の代替

某大手のプーリーの代替品として使用。半値近くまで下がったので心配だったが問題なく使用できています。耐久性はこれからですが、ベルト相手なので問題ないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする