※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ160-1 ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン 39416806 SPZ160-1 ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン 39416806

ブッシングプーリー SPZ-1

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39416806 品番 SPZ160-1
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

寸法dn(Φmm)160 外径D(Φmm)164 ブッシング品番1610 寸法d(mm)92 寸法t1(mm)- 寸法t2(mm)9 寸法l(mm)25 寸法W(mm)16 用途ベルト伝導による変速に。 トラスコ品番380-6871 質量(kg)2.30 種類ブッシングプーリー 溝数1 適合ベルト3V、M、SPZ データム径(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39416562
2018-02-28
用途:
研磨機シャフトに取り付けました。
卸売・小売業

初めての使用でしたが、簡単に取り付けることが出来ました。

対象商品:
39416562
2014-02-05
用途:
モーターを使った工作
農・林・水産業

鉄製だからちょっと重すぎた。
鉄の他にもアルミとかプラスティックとか色んな素材のものがあったほうがよい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする