※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ224-3 ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン 39417007 SPZ224-3 ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン 39417007

ブッシングプーリー SPZ-3

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417007 品番 SPZ224-3
参考基準価格(税別)¥10,990 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類ブッシングプーリー 溝数3 トラスコ品番380-7070 質量(kg)5.50 適合ベルト3V、M、SPZ 適合ブッシング2012 データム径(mm)224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39416797
2018-01-22
用途:
某大手品の代替

某大手のプーリーの代替品として使用。半値近くまで下がったので心配だったが問題なく使用できています。耐久性はこれからですが、ベルト相手なので問題ないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする