※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPM20TNV)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
39418715
品番
MGPM20TNV-50Z-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥36,140
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN)NPT
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード