MGPM20TNV-50Z-M9NAVL-XC6A MG Series(MGPM20TNV) SMC 39418724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20TNV)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
注文コード
39418724
品番
MGPM20TNV-50Z-M9NAVL-XC6A
参考基準価格(税別)¥39,550販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
オートスイッチ種類
M9NAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
仕様
耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN)NPT
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする