結露チェッカー(放射温度計付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39422372 品番SK130ITH(8132-00)
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。

測定温度範囲(℃)0〜50 放射率0.30〜0.99 用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。 トラスコ品番392-3801 電源単4乾電池×4本(付属) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)(表面)-20〜105 測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20〜90%rh、at 20〜30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170 分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1 測定範囲(%RH)10〜95 サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒 距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする