佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39422467
品番
SK100WP(8050-00)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
測定精度
±1℃
用途
食品製造工程管理等にご使用できます。
トラスコ品番
392-3789
質量(g)
205
電源
単4形乾電池×4本(別売)
最小表示
(温度)0.1℃
測定範囲(℃)
-10〜110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×30×85
設置方式
壁掛け
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
注意
※本体指示計のみで、センサは別売です。
※熱器具の近くでのご使用はやめてください。ケースの変形や故障の原因となります。
※電気的ノイズが発生する環境(電磁調理器付近など)でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。