右下精器製造
右下精器製造の バルブ
右下精器製造の ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39431664
品番
MVT15111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メス×オスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。
呼び径(B)
Rc1/8×R1/8
トラスコ品番
392-5269
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
2
取付ねじ
Rc1/8×R1/8
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材