※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
右下精器製造の バルブ
右下精器製造の ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
Rc1/4×R1/4
呼び径
Rc1/4×R1/4
トラスコ品番
392-5277
注文コード
39431673
品番
MVT15771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メス×オスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。
呼び径(B)
Rc1/4×R1/4
トラスコ品番
392-5277
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
10〜80
呼び径
Rc1/4×R1/4
最高使用圧力(MPa)
2
取付ねじ
Rc1/4×R1/4
使用流体
水・油・蒸気・ガス・薬品など
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材