MVT16111 ボールバルブ 右下精器製造 39431707

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径Rc1/8×Rc1/8 トラスコ品番392-5307 注文コード39431707 品番MVT16111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は呼び径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

メスとメスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。

トラスコ品番392-5307 形状ストレート 使用温度範囲(℃)10〜80 呼び径Rc1/8×Rc1/8 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・蒸気・ガス・薬品など ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
注意
MVT16〜 シリーズのハンドル長さは本体より長い146mmになります。商品画像はMVT14 〜 シリーズのみになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする