※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GUP10S 融雪プロテクター 片面穴 業務用 大研化成工業 39434516 GUP10S 融雪プロテクター 片面穴 業務用 大研化成工業 39434516

融雪プロテクター 片面穴 業務用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39434516 品番 GUP10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。

ホース内径(Φmm)22 ホース長さ(m)10 用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。 仕様片側散水 トラスコ品番389-0171 セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個 材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂 質量(kg)14.6 使用流体清水(60℃以下) 適合ホース内径(Φmm)15〜25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
駐車場消雪
株式会社 サン食品 様 (卸売・小売業)

業務用なので融雪ホースが太く耐久性があるみたいです。
今後使っていく中でどんな感じなのかを見てみたいです。

対象商品:
39434516
2014-02-25
用途:
駐車場の融雪

2週連続の大雪で、除雪しきらなかったスペースや、積み上げてしまった雪を手間を掛けずに解かすことができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39434525
2013-01-25
用途:
融雪
医療法人口福会 石川歯科医院 様

除雪した雪を捨てるスペースがなく そのまま解かせるのはいいです 融雪剤で溶けかけた雪を一気に溶かして消してくれます。栃木県のたまにしか雪の降らない地域は除雪慣れしていないので助かります

2人が参考にしています
対象商品:
39434516
2024-04-16
用途:
雪対策
電気・ガス・熱供給・水道業

雪対策 豪雪冬には欠かせません・
ホースが重いのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする