※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパートムフレックスホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39436047 品番 TP25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
長さ(m)20 青透明 質量(kg)0.45/m 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)25.4 最高使用圧力(MPa)0.4 トラスコ品番389-1585 材質軟質ポリ塩化ビニール 外径(Φmm)33 使用流体水/油 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性 最小曲半径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする