ブレードホース 10m巻

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39436117 品番 TB-21529-10
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。

長さ(m)10 透明 用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 トラスコ品番384-0204 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 質量(kg)3.65 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)21.5 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)29 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08298446
2023-03-11
用途:
水道のホース

屋内で使用してましたが4ヶ月で裂けました。
耐久性は無いと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
08298446
2021-04-19
用途:
オーバーフロー
株式会社鈴木事業所 様 (建設業・工事業)

φ25mmのホースを買いましたが、なかなかこのサイズの丈夫なホースがありません。見つかってよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
08298412
2020-05-08
用途:
冷却水配管の交換
SPS株式会社 様

注文してすぐに届きましたので、大変助かりました。今まで使っていたものより安価ですが、使用上も特に問題ありませんでした。

対象商品:
08298351
2018-02-21
用途:
融雪機に利用しています。
リバイブソフト 様 (サービス業)

60度の温水を流していますが変形とうすくなくて満足しています。

対象商品:
08298385
2021-06-09
用途:
庭の水まき

約2年使用したところですが、表面が黒ずみベトベトになってしまいました。ホースを洗ったら黒ずみは取れましたがベトベト感はなくなりません。使えないかな。

対象商品:
08298446
2016-11-21
用途:
給水作業
稲千場 様 (農・林・水産業)

ホースがつぶれずに柔軟性がある為、使いやすく安心である。

対象商品:
08298324
2017-12-22
用途:
PM2.5測定用の大気を、屋外から室内の測定機に引き込むために使用しています。

モノタロウブランドの同径のものが無かったため、こちらのメーカーのものを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08298412
2016-11-03
用途:
液循環システムの製作
超音波システム研究所 様

梱包がよく、非常に良かった。次回も利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする